Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 260, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 260, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71179
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71179
EAN/GTIN:
     4028203342020
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x260 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
208
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
260 mm
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,039*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,1039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,479*
€ 64,83001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,489*
€ 63,65191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,919*
€ 60,59361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,669*
€ 59,10611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,819*
€ 58,09461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,039*
€ 48,83641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.