Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 90, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 90, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71184
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71184
EAN/GTIN:
     4057221373365
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 22x90 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
34
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
90
b:
56
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
22
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8833*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3505*
€ 6,3671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,3938*
€ 5,22862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0238*
€ 4,78832
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,9629*
€ 3,52585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9129*
€ 3,46635
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4933*
€ 2,96703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4333*
€ 2,89563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3333*
€ 2,77663
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8833*
€ 2,24113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.