Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71187
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71187
EAN/GTIN:
     4028203654000
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 22x120 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
64
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
120
b:
56
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
22
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,297*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,594*
€ 55,44686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,607*
€ 47,13233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,187*
€ 45,44253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,977*
€ 44,00263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,097*
€ 42,95543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,297*
€ 36,05343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.