Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71201
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71201
EAN/GTIN:
     4028203654321
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x300 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
240
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
300
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8995*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2803*
€ 18,18356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9403*
€ 17,77896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8349*
€ 14,08353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,043*
€ 11,95117
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,7595*
€ 10,42381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6495*
€ 10,29291
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8995*
€ 8,21041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.