Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 6, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 4 x 6, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71409
EAN/GTIN:
     4055248090531
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
6 mm
k:
2,2
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,6
s:
2,5
d:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7380-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1132*
€ 2,51471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.