Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 12, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 12, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 12, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 12, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 12, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 12, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71427
EAN/GTIN:
     4055248090715
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
12 mm
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m6x12 10.9, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, 7380-6-12-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0209*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2334*
€ 2,65775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.