Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 16, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71428
EAN/GTIN:
     4055248090722
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
16 mm
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-6-16-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,022*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2222*
€ 2,64442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.