Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71441
EAN/GTIN:
     4055248090838
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
30 mm
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-8-30-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0759*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5927*
€ 3,08531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1639*
€ 2,57504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.