Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71446
EAN/GTIN:
     4055248090869
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,5
s:
6
d:
10
l:
16 mm
k:
5,5
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-10-16-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.