Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 8, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 8, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 8, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 8, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 8, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-7146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7146
EAN/GTIN:
     4057223497670
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
din 1480 hh m8
DIN 1480 8 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß Haken, Haken Spannschlossmuttern mit 2 Haken
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
l3:
85
L1:
110
b1:
11
d:
8
f:
11
h:
8
e:
23
M1:
15
Normart:
DIN
Ausführung:
Haken/Haken
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Gewinde:
M 8
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, 1480-8-3.6-offene Form, Haken/Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7188*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7888*
€ 3,31867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4488*
€ 2,91407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3588*
€ 2,80697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2388*
€ 2,66417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1388*
€ 2,54517
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7188*
€ 2,04537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.