Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 4 x 10 10.9 verzinkt Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 4 x 10 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 4 x 10 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 4 x 10 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 4 x 10 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 4 x 10 10.9 verzinkt Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-71477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222680059
EAN/GTIN:
     4057222680059
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Ähnl. ISO 7380 10.9 mit Flanschkopf galvanisch verzinkt Flanschkopfschr. mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
2,5
d:
4
l:
10 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
9,4
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0193*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2014*
€ 2,61967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.