Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 12 10.9 verzinkt Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 12 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 12 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 12 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 12 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 5 x 12 10.9 verzinkt Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-71485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796756702
EAN/GTIN:
     4001796756702
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Ähnl. ISO 7380 10.9 mit Flanschkopf galvanisch verzinkt Flanschkopfschr. mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Artikel-Nr.:
0/0351/002/ 5,0/ 12/ /01
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Variante:
M5x12mm HP
s:
3
d:
5
l:
12 mm
k:
2,75
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
11,8
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7380-2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0196*
€ 2,1074*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,86*
€ 12,43*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 14,81*
€ 20,31*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,84*
€ 22,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1074*
€ 2,50781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.