Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 30 10.9 verzinkt Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 30 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 30 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 30 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 30 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 30 10.9 verzinkt Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-71513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222681278
EAN/GTIN:
     4057222681278
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 10x30 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
6
d:
10
l:
30 mm
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
21,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.