Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 35 10.9 verzinkt Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 35 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 35 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 35 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 35 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 35 10.9 verzinkt Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-71514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222681315
EAN/GTIN:
     4057222681315
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 10x35 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
s:
6
d:
10
l:
35 mm
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
21,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.