Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 40 10.9 verzinkt Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 40 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 40 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 40 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 40 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 40 10.9 verzinkt Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-71515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222681346
EAN/GTIN:
     4057222681346
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 10x40 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Artikel-Nr.:
0/0351/002/ 10,0/ 40/ /01
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Variante:
M10x40mm HP
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.000 KGM
d:
10
l:
40 mm
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
s:
6
a:
21,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1818*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0591*
€ 3,64033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.