Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M20 (23,2x8), Form G, Stahl vergütet blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M20 (23,2x8), Form G, Stahl vergütet blank
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M20 (23,2x8), Form G, Stahl vergütet blank
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M20 (23,2x8), Form G, Stahl vergütet blank
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M20 (23,2x8), Form G, Stahl vergütet blank
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M20 (23,2x8), Form G, Stahl vergütet blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7191
EAN/GTIN:
     4055248017675
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
DIN 6319 Stahl Form G Kegelpfannen, vergütet - Abmessung: G 23,2x50 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
23,2
Material:
Stahl
d5:
31
h3:
8
d4:
50
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
G
für Gewinde:
M20
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Kegelpfannen
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
23,2 mm
Norm:
6319
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5525*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8025*
€ 4,52498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6125*
€ 4,29888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4825*
€ 4,14418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3825*
€ 4,02518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2125*
€ 3,82288
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5525*
€ 3,03748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.