Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M24 (28x9,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M24 (28x9,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M24 (28x9,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M24 (28x9,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M24 (28x9,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M24 (28x9,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M24 (28x9,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M24 (28x9,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
Artikel-Nr.:
     5417F-7205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222671668
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
DIN 6319 Stahl Form D Kegelpfannen, einsatzgehärtet - Abmessung: D 28 x44 x9,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
52
k:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Material:
Stahl
Gewindeausführung:
Regelgewinde
s:
17
dk:
30
Schaftlänge:
28
Höhe h4:
10,0 mm
Höhe h3:
9,5 mm
Höhe h2:
9,5 mm
Außen-Ø d5:
60 mm
Außen-Ø d4:
44 mm
Außen-Ø d3:
44 mm
Bohrungs-Ø d2:
28 mm
Bohrungs-Ø d1:
25,0 mm
Radius:
32 mm
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
d4:
44
d2:
28
d:
20
l:
80 mm
h3:
9,5
ds:
20
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M24
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
D
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
für Gewinde:
M24
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Kegelpfannen
Dicke/Stärke:
9,5 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Länge:
80 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
6319
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,661*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,518*
€ 33,93642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,748*
€ 31,83012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,487*
€ 29,13953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,051*
€ 27,43069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,541*
€ 26,82379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,661*
€ 22,20659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.