Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M6 (7,1x2,8), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M6 (7,1x2,8), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M6 (7,1x2,8), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M6 (7,1x2,8), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
Artikel-Nr.:
     5417F-7207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7207
EAN/GTIN:
     4055248017750
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
DIN 6319 Stahl Form D Kegelpfannen, einsatzgehärtet - Abmessung: D 7,1x12 x2,8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
d4:
12
d2:
7,1
h3:
2,8
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
D
für Gewinde:
M6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Kegelpfannen
Dicke/Stärke:
2,8 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
7,1 mm
Norm:
6319
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,285*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,745*
€ 19,92655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,345*
€ 13,50055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,285*
€ 11,04915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.