Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 16 (16,2x27,4x2,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 16 (16,2x27,4x2,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 16 (16,2x27,4x2,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 16 (16,2x27,4x2,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 16 (16,2x27,4x2,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
DIN 128 Federringe Form A, 16 (16,2x27,4x2,8), gewölbt, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-72671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72671
EAN/GTIN:
     4057222639620
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din128 feuerverzinkt
~DIN 128 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,8
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2,8
Durchmesser:
16.00
s:
2,8
d2:
27,4
d1:
16,2
d:
16 mm
h:
5,1
Nennmaß:
16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,8 mm
Außendurchmesser:
27,4 mm
Innendurchmesser:
16,2 mm
Norm:
128
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a, 128-16-Stahl-gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,20816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,56*
€ 104,1964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,665*
€ 98,37135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,795*
€ 92,57605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,415*
€ 88,55385
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,53*
€ 73,2207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,04*
€ 61,9276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.