Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-72690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72690
EAN/GTIN:
     4057222642231
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b verzinkt
~DIN 137 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federscheiben, gewellt - Abmessung: B 18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
1,6
d2:
34
d1:
19
d:
18 mm
h:
6,5
s:
1,6
Nennmaß:
18
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Norm:
137
Weitere Suchbegriffe: din 137 b, 137-18-Stahl-gewellt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,31*
€ 57,4889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.