Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
DIN 435 Scheiben für Doppel-T-Träger, 24 x 50 x 10/6, keilförmig, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-72697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72697
EAN/GTIN:
     4057222625258
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435 24 Stahl, feuerverzinkt Scheiben,vierkant,keilförmig 14 % für Doppel-T-Träger
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
10
Außenmaße:
44/50
h:
10
a:
44
d:
24
b:
50
r:
2,4
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M22
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Sonderform
Dicke/Stärke:
10/6 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Norm:
435
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, 435-24-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2299*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8999*
€ 2,26088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7299*
€ 2,05858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6699*
€ 1,98718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6199*
€ 1,92768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5399*
€ 1,83248
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2299*
€ 1,46358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.