Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 40 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 40 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 40 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 40 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 40 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-72708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72708
EAN/GTIN:
     4055248091910
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
10 mm
l:
40 mm
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
12
d1:
10
Normart:
DIN
d3:
20
d2:
10
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,753*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4607*
€ 8,87823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8707*
€ 8,17613
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2012*
€ 1,42943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1612*
€ 1,38183
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,973*
€ 1,15787
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.