Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 70 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 70 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 70 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 70 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 70 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-72709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72709
EAN/GTIN:
     4057221638853
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
10 mm
l:
70 mm
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
12
d1:
10
Normart:
DIN
d3:
20
d2:
10
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,9325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,0475*
€ 41,70653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,9775*
€ 41,62323
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,1025*
€ 34,63198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,1125*
€ 33,45388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,3425*
€ 32,53758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,6325*
€ 31,69268
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,9325*
€ 26,09968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.