Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 60 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-72713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72713
EAN/GTIN:
     4057221638945
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
17
d:
16 mm
l:
60 mm
b:
38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
d3:
32
d2:
16
d1:
16
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
57
b=l125-200mm:
44
b=l<125mm:
38
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
32
Augendurchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,464*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,742*
€ 29,44298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,902*
€ 28,44338
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,274*
€ 22,93606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,914*
€ 22,50766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,144*
€ 21,59136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,564*
€ 20,90116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,464*
€ 17,21216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.