Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 39 x 1,5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 39 x 1,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 39 x 1,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 39 x 1,5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 39 x 1,5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-72779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72779
EAN/GTIN:
     4055248092023
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 39 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innendurchmesser:
39
Werkstoff:
Federstahl
d3:
~42
Stärke:
1,5
Material:
Stahl
s:
1,5
d1:
39 mm
b:
~3,8
Bohrungsdurchmesser:
39
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Wellendurchmesser:
39 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1458*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2911*
€ 2,72641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.