Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 41 x 1,75 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 41 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 41 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 41 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 41 x 1,75 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-72780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72780
EAN/GTIN:
     4055248092030
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 41 x 1,75
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
41
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
51,5
Stärke:
1,75
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
s:
1,75
d1:
41
b:
4
Bohrungsdurchmesser:
41
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,75 mm
Wellendurchmesser:
41 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1494*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3208*
€ 2,76175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.