Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 125 x 4 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 125 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 125 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 125 x 4 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 125 x 4 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-72781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72781
EAN/GTIN:
     4057222653398
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 125 x 4
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
132
Stärke:
4
Material:
Stahl
s:
4
d1:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
125
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Wellendurchmesser:
125 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,178*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9199*
€ 7,04468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5099*
€ 6,55678
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7451*
€ 2,07667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,488*
€ 1,77072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.