Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 16 x 80 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 16 x 80 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 16 x 80 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 16 x 80 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 16 x 80 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 16 x 80 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-72802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72802
EAN/GTIN:
     4057221052734
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
DIN 610 16x80 8.8, blank Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
80 mm
b:
21
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
17
b=l<50 mm:
19
b=l 50-150 mm:
21
b=l>150 mm:
26
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5526*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5409*
€ 5,40367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8249*
€ 3,36163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4905*
€ 2,9637
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,1426*
€ 2,54969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1226*
€ 2,52589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0326*
€ 2,41879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9426*
€ 2,31169
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5526*
€ 1,84759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.