Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 24 x 100 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 24 x 100 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 24 x 100 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 24 x 100 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 24 x 100 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 24 x 100 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-72867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72867
EAN/GTIN:
     4057221052994
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
DIN 610 24x100 8.8, blank Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
l:
100 mm
b:
28,5
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 24
b=l>150 mm:
33,5
Antrieb:
Außensechskant
b=l<50 mm:
25,5
b=l 50-150 mm:
28,5
ds:
25
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2114*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,6514*
€ 13,86517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,5314*
€ 13,72237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9814*
€ 13,06787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,6214*
€ 12,63947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1514*
€ 12,08017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2114*
€ 9,77157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.