Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 30 x 80 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 30 x 80 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 30 x 80 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 30 x 80 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 30 x 80 8.8 blank
DIN 610 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewinde M 30 x 80 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-72883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72883
EAN/GTIN:
     4057221053069
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
DIN 610 30x80 8.8, blank Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
80 mm
b:
34
k:
19
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>150 mm:
39
Gewinde:
M 30
b=l<50 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 50-150 mm:
34
ds:
32
Antriebsgröße:
46
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5259*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0759*
€ 14,37032
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9859*
€ 14,26322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4059*
€ 13,57302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,0359*
€ 13,13272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6159*
€ 12,63292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5259*
€ 10,14582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.