Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 22,5x11,2x1,25, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 22,5x11,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 22,5x11,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 22,5x11,2x1,25, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73147
EAN/GTIN:
     4055248092313
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 22,5x11,2x1,25 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Durchmesser 2:
22,5
Durchmesser 1:
11,2
Stärke:
1,25 mm
d2 x d1 x S:
22,5x11,2x1,25
Material/Güte:
St
Variante:
22,5x11,2x1,25
Antriebsgröße:
1,25
Werkstoff:
Stahl
s:
1,25 mm
d2:
22,5 mm
d1:
11,2 mm
Steigung:
1,25
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1,25 mm
Länge:
11,2 mm
Außendurchmesser:
22,5 mm
Innendurchmesser:
11,2 mm
Durchmesser:
22,5 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-22,5-11,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8576*
€ 2,21054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5205*
€ 1,8094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.