Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M8 (9,6x3,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M8 (9,6x3,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M8 (9,6x3,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M8 (9,6x3,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
DIN 6319 Kegelpfannen für Gewinde M8 (9,6x3,5), Form D, Stahl blank, einsatzgehärtet
Artikel-Nr.:
     5417F-73166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73166
EAN/GTIN:
     4055248092443
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
DIN 6319 Stahl Form D Kegelpfannen, einsatzgehärtet - Abmessung: D 9,6x17 x3,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
d4:
17
d2:
9,6
h3:
3,5
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
D
für Gewinde:
M8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Kegelpfannen
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
9,6 mm
Norm:
6319
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3917*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6517*
€ 0,77552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5317*
€ 0,63272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4717*
€ 0,56132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.