Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Scheiben gehärtet 6,4 x 17 x 3, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Scheiben gehärtet 6,4 x 17 x 3, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 6340 Scheiben gehärtet 6,4 x 17 x 3, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 6340 Scheiben gehärtet 6,4 x 17 x 3, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 6340 Scheiben gehärtet 6,4 x 17 x 3, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73170
EAN/GTIN:
     4055248092467
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet galvanisch verzinkt Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 6,4 x 17 x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Stärke:
3
d2:
17
d1:
6,4
d:
6,4 mm
s:
3
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Norm:
6340
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 6,4x17 x3, din 6340, 6340-6,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5259*
€ 1,81582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.