Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Scheiben gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Scheiben gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 6340 Scheiben gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 6340 Scheiben gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 6340 Scheiben gehärtet 8,4 x 23 x 4, für Spannzeuge, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73171
EAN/GTIN:
     4055248092474
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet galvanisch verzinkt Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 8,4 x 23 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Stärke:
4
d2:
23
d1:
8,4
d:
8,4 mm
s:
4
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
6340
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, 6340-8,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0873*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0701*
€ 2,46342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7081*
€ 2,03264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.