Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 3 x 3 x 14 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 3 x 3 x 14 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 3 x 3 x 14 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 3 x 3 x 14 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73182
EAN/GTIN:
     4055248092535
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 3 x 3 x 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
3
h:
3
l:
14 mm
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
8-10
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
3
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din6885 3x3x14, din 6885, din 6885 c45k, 6885-3-14-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0762*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6059*
€ 3,10102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.