Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 20 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 20 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 20 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 20 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73213
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     73213
EAN/GTIN:
     4057222005500
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 6 x 6 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
6
h:
6
l:
20 mm
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
17-22
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
6
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 6x6x20, din 6885, din 6885 c45k, 6885-6-20-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1004*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.