Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 14 x 9 x 63 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73263
EAN/GTIN:
     4057222006194
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 63
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
14
h:
9
l:
63 mm
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
44-50
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
9
Länge:
63 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14x9x63, din 6885, din 6885 c45k, 6885-14-63-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,5675*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,0325*
€ 28,59868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,7725*
€ 28,28928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,6325*
€ 26,93268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,0075*
€ 21,42893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,7075*
€ 21,07193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,5675*
€ 17,33533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.