Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 18 x 11 x 50 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 18 x 11 x 50 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 18 x 11 x 50 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 18 x 11 x 50 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73279
EAN/GTIN:
     4057222006422
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 18 x 11 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
18
h:
11
l:
50 mm
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
58-65
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
11
Länge:
50 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 18x50, din 6885, din 6885 c45k, 6885-18-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9282*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3923*
€ 4,03684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,0348*
€ 2,42141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5585*
€ 1,85462
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,3182*
€ 1,56866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2482*
€ 1,48536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1482*
€ 1,36636
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.