Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 6x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 6x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 6x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 6x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 6x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 6x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7341
EAN/GTIN:
     4055248018917
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
l:
40 mm
d:
6
Normart:
DIN
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0834*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5744*
€ 3,06354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1533*
€ 2,56243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.