Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3, mit großem Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3, mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3, mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3, mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 17 x 50 x 3, mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-73411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73411
EAN/GTIN:
     4057222621786
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 17 Stahl, galv. verzinkt gelb chrom. Scheiben, Außen = 3 x Schraubend.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d 1:
17
d 2:
50
s:
3
d2:
50
d1:
17
d:
17 mm
Stärke:
3
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt gelb chromatiert
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1364*
€ 2,54232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7784*
€ 2,1163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.