Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfach Bohrungsdurchmesser 2,5, Drahtdurchmesser 2, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfach Bohrungsdurchmesser 2,5, Drahtdurchmesser 2, Stahl galvanisch verzinkt
Ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfach Bohrungsdurchmesser 2,5, Drahtdurchmesser 2, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-73642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73642
EAN/GTIN:
     4055248093143
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, einfach (ähnlich DIN); Drahtdurchmesser 2 mm; galv. verzinkt; 2,5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Drahtdurchmesser:
2
Durchmesser:
2,5
Ausführung:
Federstecker
l1:
42
Werkstoffart:
Stahl
R1:
5,6
für Wellen-Ø:
3-11,2
d4:
20
d3:
2,25
l2:
24
h:
2,5
Artikel-Nr.:
0/2064/001/ 2,5/ / /01
d:
2,5
l:
56
d1:
2
Normart:
DIN
Besonderheit:
einfach
Werkstoff:
Stahl
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
56
Bohrungsdurchmesser:
2,5
Norm:
~11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.