Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfach Bohrungsdurchmesser 3,5, Drahtdurchmesser 3, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfach Bohrungsdurchmesser 3,5, Drahtdurchmesser 3, Stahl galvanisch verzinkt
Ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfach Bohrungsdurchmesser 3,5, Drahtdurchmesser 3, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-73643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73643
EAN/GTIN:
     4055248093150
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, einfach (ähnlich DIN); Drahtdurchmesser 3 mm; galv. verzinkt; 3,5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Ausführung:
Federstecker
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l1:
-
Werkstoffart:
Stahl
R1:
-
für Wellen-Ø:
10-16
d4:
18
d3:
-
l2:
-
Artikel-Nr.:
0/2064/001/ 3,5/ / /01
d:
3
l:
73
d1:
3
Normart:
DIN
Besonderheit:
einfach
Werkstoff:
Stahl
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Drahtdurchmesser:
3
Länge:
73
Bohrungsdurchmesser:
3
Norm:
~11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0719*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.