Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 6 x 100, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben, M 6 x 100, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 6 x 100, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 6 x 100, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 6 x 100, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73737
EAN/GTIN:
     4057222196796
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m6x100
stockschrauben m6
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; I-Stern Größe 15; galv. verzinkt; 6x100mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
-
lm:
40
lh:
47
I-Stern Größe:
I15
sw:
-
d1:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
d:
6
l:
100
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-6-100 Stahl galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8139*
€ 3,34854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.