Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 6 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben, M 6 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 6 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 6 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 6 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73738
EAN/GTIN:
     4057222196826
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m6 x 120 stahl
stockschrauben m6
stockschrauben m6x120
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; I-Stern Größe 15; galv. verzinkt; 6x120mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
-
sw:
-
d1:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
lm:
50
lh:
47
I-Stern Größe:
I15
d:
6
l:
120
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-6-120 Stahl galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0691*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5104*
€ 2,98738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.