Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 8 x 50, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben, M 8 x 50, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 50, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 50, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 50, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73739
EAN/GTIN:
     4057222196857
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m8x50 verzinkt
stockschrauben m8
stockschrauben m8x50
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; mit Sechskant-Schlüsselfläche I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 8x50mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
sw:
6
d1:
7
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
lm:
10
lh:
30
I-Stern Größe:
I25
d:
8
l:
50
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-8-50 Stahl galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0493*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0599*
€ 2,45128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.