Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 8 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben, M 8 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73741
EAN/GTIN:
     4057222196918
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; mit Sechskant-Schlüsselfläche I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 8x70mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
I-Stern Größe:
I25
sw:
6
d1:
7
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
lm:
20
lh:
37
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
d:
8
l:
70
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-8-70 Stahl galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,06*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1735*
€ 2,58647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.