Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 8 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben, M 8 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73742
EAN/GTIN:
     4057222196949
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8x80
stockschrauben m8
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; mit Sechskant-Schlüsselfläche I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 8x80mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
lm:
30
lh:
37
I-Stern Größe:
I25
sw:
6
d1:
7
d:
8
l:
80
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-8-80 Stahl galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1486*
€ 2,55683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.