Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 8 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben, M 8 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 8 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73751
EAN/GTIN:
     4057222197090
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8x200
stockschrauben m8
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 8x200mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
I-Stern Größe:
I25
sw:
6
d1:
7
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
lm:
50
lh:
62
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
d:
8
l:
200
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-8-200 Stahl galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1624*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1708*
€ 3,77325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.