Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 10 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stockschrauben, M 10 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 70, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796028878
EAN/GTIN:
     4001796028878
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube galvanisch verzinkt
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 10x70mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
sw:
6
d1:
8,9
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
lm:
20
lh:
37
I-Stern Größe:
I25
Artikel-Nr.:
0/2231/001/ 10,0/ 70/ /02
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
10x70mm KP
d:
10
l:
70
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-10-70 Stahl galv. verzinkt farblos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 1,154*
€ 1,744*
1
€ 5,46*
ab € 1,18*
€ 1,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0703*
€ 1,8004*
1
€ 3,90*
ab € 1,34*
€ 2,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,8004*
€ 2,14248
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.