Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 10 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben, M 10 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 80, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73755
EAN/GTIN:
     4057222197151
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10x80 verzinkt
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; mit Sechskant-Schlüsselfläche I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 10x80mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
lm:
20
lh:
47
I-Stern Größe:
I25
sw:
6
d1:
8,9
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
d:
10
l:
80
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-10-80 Stahl galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0733*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5611*
€ 3,04771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.